text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/9 Kombinace držák, 50 mm


Suitable for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): with quick-release chuck, 4 mm halfmoon drive.

Objednací číslo 5T776384
Délka (m) 50
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vloženého bitu (mm) 4
Velikost vložení stroje Jiný
Velikost vložení stroje (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 50
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vloženého bitu (mm) 4
Velikost vložení stroje Jiný
Velikost vložení stroje (mm) 4
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 15.6
HS kód
Model 898/9

Popis

Suitable for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): with quick-release chuck, 4 mm halfmoon drive.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T776384
EAN 4013288184184
UBB 500643571010
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05051501001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.