text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/4 Kombinace držák, 50 mm


Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4" hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 6L546656
Délka (m) 50
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu Jiný
Velikost vloženého bitu (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 50
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu Jiný
Velikost vloženého bitu (mm) 4
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 26.15
HS kód
Model 898/4

Popis

Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4" hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L546656
EAN 4013288184177
UBB 500643570855
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05051500001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.