text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm, 1 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby TRI-WING®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 2I721529
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.71
HS kód

Popis

Kvalitní bity na šrouby TRI-WING®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I721529
EAN 4013288033482
UBB 500643504037
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066760001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.