text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity, 1/4" x 50 mm


Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 1C840186
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 20.2
HS kód
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Popis

Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C840186
EAN 4013288033376
UBB 500643564833
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05066696001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.