Nedtrain Oud
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
Bity
Sady bitů
1X280476
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
Wera 871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 6 x 50 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1X280476
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
11.1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
30
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
11.1
HS kód
Zobrazit
Model
871/4 TORQ-SET MPLUS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X280476
EAN
4013288033277
UBB
500643566655
UNSPSC
27112836
Výrobní číslo položky
05066668001