Nedtrain Oud
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
Bity
Sady bitů
1C450177
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
Wera 871/2 Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4" x 32 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1C450177
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
11.2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
30
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
11.2
HS kód
Zobrazit
Model
871/2 TORQ-SET MPLUS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C450177
EAN
4013288033208
UBB
500643563272
UNSPSC
27112836
Výrobní číslo položky
05066654001