Nedtrain Oud
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
Bity
Sady bitů
7W882108
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
Wera 871/1 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 10 x 25 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7W882108
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
5.34
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
30
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
5.34
HS kód
Zobrazit
Model
871/1 DC TORQ-SET MPLUS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7W882108
EAN
4013288033185
UBB
500643560047
UNSPSC
27112836
Výrobní číslo položky
05066644001