text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 3 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 5F832601
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.84
HS kód
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Popis

Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F832601
EAN 4013288033093
UBB 500643561037
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05066622001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.