text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon, TX 7 x 64 mm


Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Objednací číslo 7D404120
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 7
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.9
HS kód
Model 867/9 C TORX

Popis

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D404120
EAN 4013288113559
UBB 500643472847
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05345035001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.