text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon, TX 6 x 44 mm


Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Objednací číslo 5L698563
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 2.6
HS kód
Model 867/9 C TORX

Popis

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L698563
EAN 4013288113573
UBB 500643472276
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05345350001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.