text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK Bity TORX®, TX 30 x 89 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Kulová hlava: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 4B309148
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 19.4
HS kód

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Kulová hlava: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B309148
EAN 4013288156013
UBB 500643446205
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059704001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.