text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/21 TORX 4X40X1.8

Objednací číslo 6M109040
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 21

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 21

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M109040
EAN 4013288113016
UBB 500643478620
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135403001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.