text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 SB Bity TORX®, 3 dílný


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 9U383540
Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 3
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 21
HS kód
Model 867/1 Z SET B SB

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U383540
EAN 4013288037510
UBB 500643559239
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05073376001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.