text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Bity TORX®, TX 4 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřní drážkou TORX®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 3L562888
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.3
HS kód
Model 867/1 TORX

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřní drážkou TORX®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L562888
EAN 4013288111463
UBB 500643421869
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135143001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.