text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Bity TORX®, TX 30 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřní drážkou TORX®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81563.066.490
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.4
HS kód
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřní drážkou TORX®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81563.066.490
EAN 4013288030375
UBB 500504718668
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066490001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.