text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will be coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days*

Wera 867/1 Bity TORX®, TX 15 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřní drážkou TORX®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 81563.066.486
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Velikost bitu (mm) 15
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.3
HS kód
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Description

Kvalitní bity na šrouby s vnitřní drážkou TORX®. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 81563.066.486
EAN 4013288030337
UBB 500504718825
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066486001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.