Bity
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
Bity
Bity
8N637637
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
Wera 857/4 Z Bity Spanner, 6 x 89 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8N637637
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Poháněno ozubeným kolem
Celková délka (mm)
89
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Značka
Wera
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
0.125
Šroubový systém
Poháněno ozubeným kolem
Celková délka (mm)
89
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Značka
Wera
Váha kusu (g)
11.4
HS kód
Zobrazit
Model
857/1 ZK
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N637637
EAN
4013288094827
UBB
500643413031
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05057161001