Bity
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
Bity
Bity
5J486295
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
Wera 857/1 Z Bity Spanner, 4 x 25 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5J486295
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Poháněno ozubeným kolem
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Značka
Wera
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
0.094
Šroubový systém
Poháněno ozubeným kolem
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Značka
Wera
Váha kusu (g)
4.4
HS kód
Zobrazit
Model
857/1 ZK
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J486295
EAN
4013288038609
UBB
500643412041
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05057150001