text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm


Vysoce kvalitní bity na šrouby Pozidriv*. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. *Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Objednací číslo 81552.001.089
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
HS kód
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Vysoce kvalitní bity na šrouby Pozidriv*. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. *Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81552.001.089
EAN 4013288014962
UBB 425232915677
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060029001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.