text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Bity, PZ 2 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Zúžený průměr stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu. Vhodné na rychlořezné šrouby Pozidriv. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 2T651581
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.75
HS kód
Model 855/1 RZ PZ

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Zúžený průměr stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu. Vhodné na rychlořezné šrouby Pozidriv. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135003001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.