text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Bity, PZ 1 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Zúžený průměr stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu. Vhodné na rychlořezné šrouby Pozidriv. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 1H861656
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.2
HS kód
Model 855/1 RZ

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Zúžený průměr stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu. Vhodné na rychlořezné šrouby Pozidriv. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H861656
EAN 4013288175311
UBB 500643403214
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135017001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.