text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Bity, PH 2 x 89 mm


Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 6S152115
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
HS kód
Model 851/4 Z SB

Popis

Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S152115
EAN 4013288105882
UBB 500643390262
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073521001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.