Bity
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
Bity
Bity
81509
81509.001.050
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
Wera 851/4 TH Bity, PH 1 x 50 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Zobrazit vše
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
1
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Váha kusu (g)
14.4
HS kód
Zobrazit
Model
851/4TH
Type
Phillips Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
81509.001.050
EAN
4013288013897
UBB
425232054436
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05059855001