Bity
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
Bity
Bity
9R642233
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
Wera 851/4 J Bity, PH 1 x 89 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9R642233
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
89
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
1
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
89
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Váha kusu (g)
12.9
HS kód
Zobrazit
Model
851/4 J
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R642233
EAN
4013288156228
UBB
500643388043
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05380202001