text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTZ Bity, PH 2 x 50 mm

Objednací číslo 6B003709
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.6
HS kód
Model 851/4 BTZ

Popis

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B003709
EAN 4013288034588
UBB 500643385809
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059552001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.