Bity
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
Bity
Bity
3E145724
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
Wera 851/4 A Bity, PH 2 x 50 x 6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3E145724
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
2
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Váha kusu (g)
10.4
HS kód
Zobrazit
Model
851/4 A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E145724
EAN
4013288100016
UBB
500643382269
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05134931001