text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Bity, PH 2 x 152 x 6 mm


Kvalitní bit Wera na šrouby Phillips. S profilem s ostrými hranami, který např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 6V504799
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Značka Wera
Váha kusu (g) 36.48
HS kód
Model 851/4 A

Popis

Kvalitní bit Wera na šrouby Phillips. S profilem s ostrými hranami, který např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V504799
EAN 4013288105202
UBB 500643382830
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05134910001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.