text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 851/2 Z Bity, PH 3 x 32 mm


Houževnaté bity Wera pro šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81500.003.032
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.9
HS kód
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera pro šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057715001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.