Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
5Q967870
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
Wera 851/12 Bity, PH 2 x 44.5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5Q967870
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
44.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
2
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
44.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Značka
Wera
Váha kusu (g)
7.2
HS kód
Zobrazit
Model
851/12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q967870
EAN
4013288014276
UBB
500643393233
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05065114001