text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Bity, PH 2 x 25 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81477.002.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.2
HS kód
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81477.002.025
EAN 4013288013460
UBB 425122103053
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072072001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.