text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm

Objednací číslo 81477.001.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.2
HS kód
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81477.001.025
EAN 4013288013453
UBB 425122102972
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072070001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.