text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Bity, 7/32" x 89 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 6M370808
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 25
HS kód
Model 842/4

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M370808
EAN 4013288156648
UBB 500643369498
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05380130001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.