text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Bity, 3 x 89 mm

Objednací číslo 0L224257
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 20.86
HS kód
Model 842/4

Popis

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L224257
EAN 4013288155931
UBB 500643367419
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059680001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.