text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Bity, 5/32" x 152 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 6C457015
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 21
HS kód
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C457015
EAN 4013288156839
UBB 500643362469
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05380047001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.