text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Bity, 3/16" x 50 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 5L942504
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.6
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.6
HS kód

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L942504
EAN 4013288036391
UBB 500643362618
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135097001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.