text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Sada SB, 3 dílný


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem v praktické 3dílné sadě. Pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81610.073.342
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 3
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 3
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 17.6
HS kód

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem v praktické 3dílné sadě. Pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81610.073.342
EAN 4013288029607
UBB 241232000737
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05073342001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.