text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Bity, 9/64" x 25 mm


Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 3T814062
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.8
HS kód

Popis

Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T814062
EAN 4013288040855
UBB 500643347874
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135069001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.