text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Bity, 4 x 25 mm


Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Zobrazit vše
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.8
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.8
HS kód
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81254.000.040
EAN 4013288012661
UBB 203124006156
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056320001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.