text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Bity, 3 x 25 mm


Bity BiTorsion pro šrouby s šestihrannou hlavou s pružnou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí zónou BiTorsion pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 9R297520
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Váha kusu (g) 3.8
HS kód
Model 840/1 BTZ

Popis

Bity BiTorsion pro šrouby s šestihrannou hlavou s pružnou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí zónou BiTorsion pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R297520
EAN 4013288182449
UBB 500643344079
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056683001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.