text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/9 C Bity, 0.50 x 3 x 44 mm


Tvrdé bity proti předčasnému zlomení. Připojovací rozměr: Halfmoon, 4 mm.

Objednací číslo 5H913369
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 3
HS kód
Model 800/9 C

Popis

Tvrdé bity proti předčasnému zlomení. Připojovací rozměr: Halfmoon, 4 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H913369
EAN 4013288168290
UBB 500643343246
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135267001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.