text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Bity, 1.2 x 6.5 x 152 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81433.012.006
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1.2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 35
HS kód

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81433.012.006
EAN 4013288031488
UBB 241232005116
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059453001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.