text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Bity, 0.8 x 4 x 70 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81431.008.004
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.6
HS kód

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81431.008.004
EAN 4013288011558
UBB 203125073510
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059478001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.