text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Bity, 0.5 x 3 x 25 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 6X847878
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.6
HS kód
Model 800/1 Z

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X847878
EAN 4013288040831
UBB 500643339467
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056200001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.