text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 TZ Bity, 1.2 x 6.5 x 25 mm


Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81245.112.006
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 4
HS kód
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81245.112.006
EAN 4013288011183
UBB 425232023258
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056233001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.