text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE šroubovák s drážkou 1000V 5100 2x45


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design Rovný
Hmotnost 16
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 45
Šířka čepele (mm) 2
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 130
Design Rovný
Hmotnost 16
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 45
Šířka čepele (mm) 2
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Vypouklé ostří Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 16
HS kód
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo P0550.000.040
EAN 7610733062386
UBB 500502097958
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 5100.00-45/2

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.