text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm


Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Objednací číslo 3K546348
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 142
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 142
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.05
Vhodné pro prodloužení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 122
HS kód
Model 7431 ESD

Popis

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K546348
EAN 4013288179166
UBB 500643595456
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074782001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.