text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1428 Výstružník, 107 mm


Výstružník Wera pro jemné opracování vrtaných otvorů. Ke zvětšení vrtaných otvorů na určitý rozměr. K odstranění rýh u vrtaného otvoru.

Objednací číslo 81715.027.455
Celková délka (mm) 199
Průchozí čep Ano
Průměr čepele (mm) 33
Značka Wera
Váha kusu (g) 76
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 199
Průchozí čep Ano
Průměr čepele (mm) 33
Značka Wera
Váha kusu (g) 76
HS kód
Model 1428
Type Hand Reamer

Popis

Výstružník Wera pro jemné opracování vrtaných otvorů. Ke zvětšení vrtaných otvorů na určitý rozměr. K odstranění rýh u vrtaného otvoru.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81715.027.455
EAN 4013288020000
UBB 203187003561
UNSPSC 27112302
Výrobní číslo položky 05027455001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.