text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
75 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agricultural Machinery
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Ocelové konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Šroubováky
Všechny kategorie
Spojovací materiál
Ruční nářadí
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Chemikálie a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
7J034278
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Přihlaste se, abyste viděli informace
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Do košíku
Pokračovat v nákupu
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
WERA 1160 I VDE 0.8X4X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7J034278
Celková délka (mm)
Hmotnost
55
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
198
Hmotnost
55
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Konstrukce rukojeti
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J034278
EAN
4013288110138
UBB
500643221475
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05031583001
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné související produkty.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce