text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrtací svěrák šířka čelistí 125 mm rozpětí čelistí 125 mm WABECO


Objednací číslo 1O301914
Typ buzení Jiný
S otočným stolem Ne
Šířka čelistí (mm) 125
Max. otevření lícnic (mm) 125
Výška čelisti (mm) 29
Značka Wabeco
Váha kusu (g) 4640
Baleno po 1

Specifikace

Typ buzení Jiný
S otočným stolem Ne
Šířka čelistí (mm) 125
Max. otevření lícnic (mm) 125
Výška čelisti (mm) 29
Značka Wabeco
Váha kusu (g) 4640
Šířka (mm) 3
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O301914
EAN 4005725405280
UBB 500581142378
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 40528
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.