text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub A2 50 M8X60


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Délka 60 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 14.53
HS kód

Rozměry

b1 20
b2 37
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 60
P 1.25

Čísla materiálu

Objednací číslo 51287.080.060
EAN 8715494561716
UBB 500634595366
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.